ワイヤーストリッパー
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ
本体に100%新塊材料を使用
刃物用特殊鋼を採用
適正な焼入処理が施されています
丈夫で長持
切れ味抜群
仕様単線用
全長(mm)180
質量(g)360
適合電線サイズΦ0.5・1.2・1.6・2.0mm(単線用)
内容量1個
商品豆知識
切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ
本体に100%新塊材料を使用
刃物用特殊鋼を採用
適正な焼入処理が施されています
丈夫で長持
切れ味抜群