ミノル工業 ミノル工業の 作業工具 ミノル工業の 電設工事関連 ミノル工業の ケーブルカッター VAペンチSuper VAペンチSuper 注文コード 15101689 注文コード 15101689 楽々片手で切断? 支点軸のオート可動により、切断ハンドル荷重が激減 炭素鋼を精密鍛造、最適硬度に熱処理が施されています 用途銅線専用 性能IV:38mm2 VVF 2.6mm×3心 全長(mm)212 質量(g)315 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MVF-200S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15101689 MVF-200S ¥5,900 ¥4,398 ¥4,398 ¥4,838 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電設工事関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 新人工具5点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥10,998 ¥9,998 DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃 ベッセル 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃 ベッセル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ DAKB-3 電工アジャストナイフ替刃 ダマスカス替刃 ベッセル 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃 ベッセル 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 電工ナイフ KLEIN TOOLS 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 電工ナイフ KLEIN TOOLS 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ソーラーケーブルストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ソーラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ソーラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 圧着工具 ハンドル(裸端子) ミノル工業 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ オートワイヤーストリッパーSF エンジニア 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ワイヤーストリッパー ベッセル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ケブラーカッター サンワサプライ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ケーブルストリッパー(IV線専用) マーベル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 6kV用絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ ケーブルシース・絶縁体剥取工具 古河電工パワーシステムズ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具電設工事関連ケーブルカッターケーブルカッター本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります ケーブルカッター本体 ケーブルカッター替刃 シェアする マイページ 最近見た商品