ケーブルカッター
ハンドル荷重を25%軽減!!
Xシリーズツインカム・オート偏心機構
用途銅線専用
性能IV200mm2 VVR22mm2×3心 CVmm2150 CVT22mm2
全長(mm)500
質量(g)1490
材質(ハンドル)鉄
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 1 | お送りできません |
商品豆知識