TAKAGI(高儀)
フタ付き折りたたみマルチバッグ
7/26
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ワイヤーで自立し、たためてコンパクト収納可能
中身が汚れにくフタ付き
ダブルジッパーで開けやすい
持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途
工具の収納・持ち運びに
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
1500
外寸(mm)
約幅420×高さ350×奥行き280
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約390×340×250
内容量
1個
注意
※ショルダーベルト付属
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15115068
ICB-10
オープン
¥
2,998
値下げ
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください