POY L/WEEKEND BLUE
大きめサイズの携帯ゴミ箱ポーチ、POYラージが登場!マチがあるので見た目以上のゴミが入れられます。子供連れの時や、犬の散歩、車内のちょっとしたゴミ入れなどにおすすめのサイズ感。引っかけるのに便利なストラップ付きです。
- 用途
- 外出先で出た小さなゴミの持ち帰りに。
- 付属品
- ストラップ
- 色
- BLUE
- 質量(g)
- 40
- 寸法(cm)
- W14.5×H20×D6.5
- 内容量
- 1個
注意
※掲載画像には他カラーの商品が含まれています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
携帯・小物ケース の新着商品
カテゴリ































