曜日別特売

POY L/SYMBOL ポーイ

POY L/SYMBOL  ポーイ - ヘミングスPOY L/SYMBOL  ポーイ - ヘミングスPOY L/SYMBOL  ポーイ - ヘミングスPOY L/SYMBOL  ポーイ - ヘミングスPOY L/SYMBOL  ポーイ - ヘミングス

大きめサイズの携帯ゴミ箱ポーチ、POYラージが登場!マチがあるので見た目以上のゴミが入れられます。子供連れの時や、犬の散歩、車内のちょっとしたゴミ入れなどにおすすめのサイズ感。紙のような質感とアイコンデザインがかわいいタイベック素材のPOYです。引っかけるのに便利なストラップ付きです。

用途
外出先で出た小さなゴミの持ち帰りに。
付属品
ストラップ
質量(g)
38
寸法(cm)
W14.5×H20×D6.5
柄
ポーイ
内容量
1個
注意
※掲載画像には別柄の商品が含まれています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
026568624517905
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする