ヤスダインテリアサプライ
アルミ見切り材 アドロック106
タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)シャンパンゴールド系の色調です。
用途
塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材)
材質
アルミ押出形材(A6063S-T5)
色
ライトブラウン仕上げ(アルマイト)
長さ(m)
2
穴タイプ
約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15153525
106(LB)2.00m (穴あき)
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません