ヤスダインテリアサプライ
アルミ見切り材 エッジカバー AL-2
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途
壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。
材質
アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)
2
穴タイプ
約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15153857
AL-2(S)_2.00m (穴あき)
シルバー仕上(アルマイト)
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15153866
AL-2(U)_2.00m (穴あき)
アンバー仕上(アルマイト)
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。