ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵

ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵 - aiwa(アイワ)ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵 - aiwa(アイワ)ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵 - aiwa(アイワ)ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵 - aiwa(アイワ)ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵 - aiwa(アイワ)ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵 - aiwa(アイワ)ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵 - aiwa(アイワ)ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵 - aiwa(アイワ)

手軽に使える乾電池式ICレコーダー
ボタン一つで録音開始するシンプルな操作
スリムデザインで持ち運び便利
USB接続でデータ転送(Type-C)
スピーカー音声出力:100mW
外部MicroSD対応
入力端子:マイク入力端子(Φ3.5mm)×1
出力端子:イヤホン端子(Φ3.5mm)×1
液晶サイズ:23mm×23mm
消費電力:0.4W(再生)
連続使用時間(録音):最長約70時間
録音形式:MP3/WAV【MP3】32kbps/580時間、64kbps/290時間、128kbps/165時間、192kbps/97時間【WAV】512kbps/36時間、768kbps/24時間、1024kbps/18時間、1536kbps/12時間
リピート機能:全リピート、1リピート、シャッフル
時間経過表示(日付・時間表示機能)
定時録音効果(1回、毎日、日時指定)
イコライザー機能(ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ)
ホールドスイッチ搭載

用途ボイスレコーダー 録音 乾電池 高音質 MicroSD対応 コンパクト シンプル付属品取扱説明書(保証書)、USBケーブル/Cポート、イヤホン、単4形乾電池×2本材質ABS樹脂、アルミニウム質量(g)38.3電源単4形乾電池×2本メモリー内蔵:8GB寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×1.9×11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15613468GAA5-PDR0001
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする