業務用 タテ型冷凍ショーケース
小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚5枚・鍵
質量(kg)94
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:173
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×645×1900
消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)410/410
温度設定範囲(℃)-25~-20
庫内寸法(mm)W×D×H:409×460×1213
年間消費電力量(kWh/年)3300(50/60Hz)
定格入力(W)(50/60Hz)370/370
内容量1台(173L)
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |