曜日別特売

ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック

ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック - キングジムザラージ リモコン付きダブルタイマークロック - キングジムザラージ リモコン付きダブルタイマークロック - キングジムザラージ リモコン付きダブルタイマークロック - キングジムザラージ リモコン付きダブルタイマークロック - キングジムザラージ リモコン付きダブルタイマークロック - キングジムザラージ リモコン付きダブルタイマークロック - キングジムザラージ リモコン付きダブルタイマークロック - キングジム

リモコン操作で使いやすい
数字ボタンでラクラク設定!
離れた場所から使える
本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!
ストラップホールつき
時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR
電波時計
自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!
アラーム機能
設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!
12時間(AM/PM)/24時間表示
カレンダー
月・日・曜日を表示
タイマー TIMER
カウントダウン
最大199分59秒まで設定可能。
カウントアップ
最大199分59秒まで計測可能。
ダブルタイマー
2段表示で2つの時間を同時にはかれる!

仕様カレンダー表示セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付)ライトグレー質量(g)約1,290(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露)電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(2.69MB)
注意
※本製品にはストラップは同梱しておりません。
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※本製品は日本国内専用です。 FOR USE ONLY IN JAPAN.
※メーカーの情報はホームページをご確認ください。
※防塵・防水仕様ではありません。屋内でご使用ください。
※本体とリモコンの間に遮蔽物がある場合は信号が届かず操作できない場合があります。
※黒板・ホワイトボードの種類や使用年数などにより、マグネットが貼り付かない場合があります。
※電波受信環境が悪い場合、電波を受信できない場合があります。
※<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※電波時計について:「日本標準時」の電波を受信し、自動で時刻表示を修正する時計です。電波時計は電波が受信しにくい場所では正確な時刻が表示できない場合がございます。
※キングジム、KING JIM、ザラージ、THE LARGEは、株式会社キングジムの登録商標です。
※その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15687659DTC-002-LG
19,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする