曜日別特売

ワイヤレスイヤホン フープ エア

ワイヤレスイヤホン フープ エア - アクセルワイヤレスイヤホン フープ エア - アクセル

タッチセンサーでスマートに操作。音楽・動画・通話を快適に楽しめる完全ワイヤレスイヤホンです。
Bluetooth搭載のスマートフォンなどと組み合わせて使うと音楽やハンズフリー通話ができ、使用しない間は専用ケースに入れて充電。
コンパクト&軽量設計だからポケットや小さめのバッグに入れてもかさばりません。

その他保証書あり材質ABS(本体)ホワイト質量(g)約3(イヤホン片耳)、約20(専用ケース)寸法(cm)【専用ケース】Φ5×2連続使用時間約2~2.5時間使用電源USB充電(Type-C)充電時間約1時間周波数範囲2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)送信出力Class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【イヤホン片耳】1.7×1.7×3.2充電可能回数約300回BluetoothVer 5.3通信距離(m)約10入力電圧DC5V/0.5A対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP内容量1個
取扱説明書:有
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15687869AXL-577
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする