曜日別特売

ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色)

ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

補給・追加時の「近接スイッチ」となります。
1.仕様内容
・接点:有接点(緑色)
・配線:2線式
・負荷電圧:AC/DC10~DC100V
※詳細は「取扱い説明書」参照願います

使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)内容量1個
関連資料:カタログ・取説(0.59MB)取扱説明書:(0.59MB)
注意
※近接スイッチの交換・追加に関しましては、「取扱い説明書」を参照願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15771878SWC-1G-1
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方1¥2,200/税込¥2,420
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする