B5ルーズリーフ無地2冊

B5ルーズリーフ無地2冊 - マルマンB5ルーズリーフ無地2冊 - マルマン

色々な筆記具に対応し、裏抜けしにくく、にじみが少ない。
学校で、仕事で、プライベートで、毎日ストレス無くお使いいただける便利で品質良い製品です。
・さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。
・計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。

仕様用紙(紙の種類):筆記用紙 80g/m2サイズB5/26穴質量(g)190本体寸法(mm)縦257×横182穴数26穴罫線無地内容量1冊(100枚×2セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825148L1206HX2
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする