CyberPower
SX750 750VA/450W
SX750UJP
用途
ブリック型UPS
奥行(mm)
81
出力
形状-1:NEMA5-15Rx12
本体質量(kg)
3.5
入力
NEMA5-15P
定格出力容量(VA)
750
本体高さ(mm)
178
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
310
定格出力容量(W)
450
内容量
1個
注意
※設置スペースを取らないコンパクトなUPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15872538
SX750UJP
¥
23,760
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200