CyberPower
PR750LCD3CJP 750VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ
PR750LCD3CJP
用途
スチール筐体正弦波UPS
奥行(mm)
360
出力
形状-1:NEMA5-15Rx6
本体質量(kg)
11.8
入力
NEMA5-15P
定格出力容量(VA)
750
本体高さ(mm)
162
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
138
定格出力容量(W)
750
内容量
1個
注意
※耐久性に優れたスチール筐体UPS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15872547
PR750LCD3CJP
¥
52,270
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200