曜日別特売

3in1マルチ・ドライフィルター 白

3in1マルチ・ドライフィルター 白 - 前田シェルサービス

コンプレッサーエアーの水・油・オイルミストを99.99%除去。0.01μm以上のの固形粒子を除去。1台で3台分のフィルター機能を搭載した独自構想。圧力損失の少ない省エネフィルター。工場内にマッチするホワイト仕様。

管接続口径3/8ねじの種類Rc幅(mm)120使用圧力(MPa)0.3-0.97適合2次側油分濃度(mg/m2):0.01以下ホワイト高さ(mm)316使用温度範囲(℃)5/1奥行(mm)138最大流量750固形粒子除去(μm)0.01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
固形粒子除去(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15929938T105A1000W0.01
82,700
59,800
65,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする