Panasonic(パナソニック)
ウスイータ階段段鼻材直部用JY
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途
既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。
幅(mm)
41
厚さ(mm)
47.5
色
メープル柄
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.19MB)
(0.23MB)
(0.83MB)
注意
※階段の形態やサイズ(幅・踏み面・蹴上げ)は変更できません。
※商品の幅225(240)mmの踏み面は既存階段の踏み面の幅262(277)mm以下、蹴上げ230mm以下に対応します。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15941059
MYU1RKD11KJY
1枚
800
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15941120
MYU1RKD15KJY
1箱(5枚)
800
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15942188
MYU1RKD21KJY
1枚
1200
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
15942267
MYU1RKD25KJY
1箱(5枚)
1200
¥
23,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください