設定情報
販売価格(税別)¥57,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
テラモト

【オーダー】耐油ケミタングルGC フチなし

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】耐油ケミタングルGC フチなし (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

表面の硬質チップで滑り止め効果を高めています。コイル状の構造でクッション性、通水性も抜群です。

注文コード16275555 用途耐油、すべり防止、入口、通路などに 材質塩化ビニール 厚さ(mm)約14 質量(kg/m2)約4 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 700 / 税込 770
北海道地方 数量1につき 700 / 税込 770
沖縄地方 数量1につき 700 / 税込 770
離島 数量1につき 700 / 税込 770

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする