曜日別特売

W1オイルタンク風FRPサイドカバー

W1オイルタンク風FRPサイドカバー - DAYTONA(デイトナ)W1オイルタンク風FRPサイドカバー - DAYTONA(デイトナ)W1オイルタンク風FRPサイドカバー - DAYTONA(デイトナ)W1オイルタンク風FRPサイドカバー - DAYTONA(デイトナ)W1オイルタンク風FRPサイドカバー - DAYTONA(デイトナ)

W1SA以降のオイルタンクをモチーフにしたFRP製黒ゲル仕上げのサイドカバー。
ダミーのオイルタンクキャップ、サイドカバーノブも付属し、当時の雰囲気をリアルに再現しています。
ノーマルの丸みを帯びたサイドカバーと付け替えるだけで、車体のイメージがガラリと変わります。
ノーマルエアクリーナー対応。左右1セット入り。
【適合車種】
W800(11-16)
W650(99-08)
W400(06-08)

用途
適合車種:W800(11-16)、W650(99-08)、W400(06-08)
車体のイメージがガラリと変わるサイドカバー
W1SA以降のオイルタンクをモチーフにしたFRP製黒ゲル仕上げ
ダミーのオイルタンクキャップ、サイドカバーノブ付属。当時の雰囲気をリアルに再現
左右1セット入り
適合W800(11-16)/W650(99-08)/W400(06-08)※W800/STREET/CAFE(19-23)は不可内容量1セット
注意
※ W800/STREET/CAFE(19-23)は不可。
※ ノーマルサイドカバーに比べ、上部の張り出しが出ているため、若干足付き性は悪くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1628695649261
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする