富双合成
クッションフロア 消臭スタイルフロア
抗菌・防カビ・防炎に消臭・抗ウイルスをプラス
大切な人をウイルスから守る抗ウイルス商品
水や汚れがさっと拭き取れる表面ビニール製
裏面マス目印刷有
用途
床のリフォームや模様替え
材質
表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/ガラス基材
厚さ(mm)
2
長さ(m)
20
幅(cm)
91
耐熱温度(℃)
60
内容量
1巻
注意
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※ワックスがけをすると、抗ウイルス処理部分が覆われてしまい、抗ウイルス効果が発揮されなくなるので、ご注意下さい。
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16322891
KVY501-S
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322900
KVY502-S
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322909
KVY503-S
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322918
KVY504-S
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322945
KVY501-W
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322961
KVY502-W
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322970
KVY503-W
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322979
KVY504-W
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322866
KVY301-S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322875
KVY302-S
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322927
KVY301-W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16322936
KVY302-W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません