曜日別特売

クッションフロア ヘキサゴンパネル

クッションフロア ヘキサゴンパネル - 富双合成クッションフロア ヘキサゴンパネル - 富双合成クッションフロア ヘキサゴンパネル - 富双合成クッションフロア ヘキサゴンパネル - 富双合成クッションフロア ヘキサゴンパネル - 富双合成クッションフロア ヘキサゴンパネル - 富双合成クッションフロア ヘキサゴンパネル - 富双合成クッションフロア ヘキサゴンパネル - 富双合成

貼って剥がせる微粘着クッションフロア
簡単カット、保温、消臭機能、防炎素材、菌・カビを抑制、ハイクッション3mm厚
六角形デザインでおウチの雰囲気がガラッと変わる
裏面を剥がして貼るだけ、表面ビニール製なのでお手入れもカンタン
表面の凸凹で滑りにくい
リビング・キッチン・キッズルーム・ペットのいるご家庭にも

用途リビングやペットと一緒に過ごす空間のリフォームや模様替え材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/基材・微粘着剤(アクリル系樹脂)厚さ(mm)3幅(cm)45長さ(cm)39耐熱温度(℃)60入数1パック4枚入り内容量1箱(10パック)
注意
※パネルを並べた時、柄は合いません
※凹凸のある床面では、両面テープ等をご使用下さい
※直射日光や暖房器具の熱等が直接当たる場所では、ご使用しないでください
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16323189HX09
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323198HX12
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323207HX13
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323216HX14
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16323225HX15
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする