曜日別特売

自記温度記録計 MTRシリーズ

自記温度記録計 MTRシリーズ - PHC[科学研究・開発用品]自記温度記録計 MTRシリーズ - PHC[科学研究・開発用品]自記温度記録計 MTRシリーズ - PHC[科学研究・開発用品]自記温度記録計 MTRシリーズ - PHC[科学研究・開発用品]自記温度記録計 MTRシリーズ - PHC[科学研究・開発用品]
内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
アズワン品番
記録範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16345720MTR-155H-PJMDF-C2156VA/C2156VAN61-9170-01-170℃~+30℃
220,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
16345729MTR-4015LH-PJMDF全機種、MPR-215F/215FS/414F/414FR/414FS/414FRS/715F ※MDF-MU300H/U443は天面に取り付けになります。61-9170-03-40℃~+14℃(記録精度±2℃)
98,000
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
16345738MTR-G3504A-PJMPR-215F/215FS/414F/414FR/414FS/414FRS/715F61-9170-04-60℃~+40℃/-10℃~+40℃
210,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
16345747MTR-85H-PJMDF-DU700VH/DU500VH/DU300H/U700VX/U500VX/U400VX/DC700VX/DC500VX/DC200V/C8V161-9170-05-100℃~+50℃
178,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
16345756MTR-G85C-PJMDF-DU700VH/DU500VH/U700VX/U500VX/U400VX/DC700VX/DC500VX61-9170-06-100℃~+40℃
180,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
16345765MTR-G85A-PJMDF-MU300H/MU500H/U339/U539/U731M/137/237/437/DU300H/DC200V/C8V161-9170-07-100℃~+40℃
180,000
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする