曜日別特売

<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄)

<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄) - ファミリー・ライフ<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄) - ファミリー・ライフ<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄) - ファミリー・ライフ<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄) - ファミリー・ライフ<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄) - ファミリー・ライフ<日本製>タテ・ヨコ伸縮フィット式ソファカバー(リーフ柄) - ファミリー・ライフ

高級感あるリーフ柄でドレスアップ。生地全体が収縮してソファにフィット。
高級感のある立体的な柄生地と安心の国内製造によるこだわりのソファカバー。
タテヨコストレッチ

材質ポリエステル83%、綿13%、ポリウレタン2%、レーヨン2%内容量1枚
注意
※肘掛けのないタイプ、肘掛けと背もたれの高低差がないタイプ等、ご使用になれないソファもございます。
※裁断により柄位置が異なる場合がございます。
全6種類を絞り込む
タイプ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例16393469a15472100.6ブラウン1人掛用【適合】60~90×85~90×85
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例16393478a15472200.6ホワイト1人掛用【適合】60~90×85~90×85
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例16393487a15473100.9ブラウン2人掛用【適合】90~140×85~90×85
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例16393496a15473200.9ホワイト2人掛用【適合】90~140×85~90×85
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例16393505a15474101.2ブラウン3人掛用【適合】140~210×85~90×85
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
※使用例16393521a15474201.2ホワイト3人掛用【適合】140~210×85~90×85
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする