曜日別特売

<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄)

<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄) - ファミリー・ライフ<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄) - ファミリー・ライフ<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄) - ファミリー・ライフ<日本製>タテヨコ伸縮ソファカバー(ブーケ柄) - ファミリー・ライフ

お洒落なカバーで古いソファも新品のようによみがえります。
お部屋の雰囲気も華やかに一新される、豪華なブーケ柄。
タテヨコにぐ~んと伸びて、装着もかんたんです。
ご家庭で簡単に洗えていつも清潔。
タテヨコストレッチ
手洗いOK!

材質ポリエステル75%、綿20%、ポリウレタン5%内容量1枚
注意
※裁断により柄位置が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16393426a219192肘無し 2人掛用【適合】80~130×85~90×85
オープン
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
16393435a219202.5肘無し 3人掛用【適合】130~190×85~90×85
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
16393451a219222肘付き 2人掛用【適合】90~140×85~90×85
オープン
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
16393460a219232.5肘付き 3人掛用【適合】140~210×85~90×85
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする