cotta
M561ベーキングカップ ロゴ格子茶
マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト
容量(mL)
200
寸法(Φ×mm)
底65×H50
耐熱温度(℃)
約180
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16667056
110
¥2,730
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください