cotta
パウンドトレー CT206 リーフ小
耐油・耐熱性のあるパウンドトレーです。
仕様
【オーブン】可
材質
E段、未晒クラフト、耐油未晒クラフト
寸法(mm)
65×140×H45
容量(mL)
500
耐熱温度(℃)
約180
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16674711
1911
¥3,450
¥
3,398
¥3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください