cotta
ミニベイクドトレー テンダー
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト・剥離性樹脂ラミ
寸法(mm)
49×49×H20
容量
55cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16680968
6088
¥1,550
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください