cotta
ミニシフォンPET蓋付(茶ブロック)
シフォンケーキを焼くための使い切りの紙型です。
焼いた後にそのまま販売したり、プレゼント出来ます。
仕様
【オーブン】可
材質
本体:E段 未晒片艶クラフト、蓋:A-PET
色
ブラウン
容量
600cc
内寸(mm)
直径85×H90
寸法(Φ×mm)
直径85×H90(本体のみ)
耐熱温度(℃)
180(目安)
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16680977
6093
¥4,800
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください