cotta
ファンシーデコレ花型(グラデーション)
脱酸素剤対応
仕様
【オーブン】可
材質
E段、晒片艶クラフト
寸法(mm)
150×150×H45
容量
660cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16680995
6097
¥7,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください