cotta
C901 ぷれーんかっぷ 無地
仕様
【オーブン】可
材質
樹脂コート・晒クラフト
寸法(mm)
45×H38
容量
80cc
耐熱温度(℃)
180(目安)
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16681099
6121
¥2,820
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください