YF-1 ジャングル(フタセット)

YF-1 ジャングル(フタセット) cotta YF-1 ジャングル(フタセット) cotta

材質本体:PPF、フタ:OPS 寸法(mm)203×160×H26 容量目安ごはん量:100g レンジ 耐熱温度(℃)130 内容量1セット(50セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16691425 12151
3,000
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする