cotta
クッキー抜型 2個セット (りんご・バナナ)
リンゴとバナナの2種類のクッキーが作れる抜き型のセットです。
仕様
【オーブン】不可
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
写真左から73×80/30×90
食器洗浄機
×
内容量
1セット(1セット)
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16704540
40104
¥
482
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください