曜日別特売

クッキー抜型 6個セット (クリスマス)

クッキー抜型 6個セット (クリスマス) - cotta

6種類のクリスマスクッキーが作れる抜き型のセットです。

仕様【オーブン】不可材質ABS樹脂寸法(mm)となかい:40×40/星:40×40/ジンジャーマン:30×40/サンタクロース:38×40/ツリー:33×42/プレゼント:32×37規格6個セット食器洗浄機×内容量1セット(1セット)
注意
※食洗機の使用は破損等の恐れがありますので極力手洗いを推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1670458540109
557
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする