cotta
WP1400 ワックスペーパー ロゴ 150×150(50枚入)
耐水・耐油・剥離性に優れ、油染みや乾燥を防いでくれます。
食品の敷紙やラッピングにぴったりです。
お弁当の仕切りやお菓子の包装に使いやすい小さめサイズ。
正方形なので折り紙のような使い方ができます。
仕様
【オーブン】不可
材質
晒パラフィン紙(ワックス加工)
寸法(mm)
150×150
レンジ
不可
内容量
1箱(1箱)
注意
※ワックスペーパーはご使用時間の経過により、水分や油分が染み出たり破れたりする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16706877
40501
¥315
¥
309
¥340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください