40501 WP1400 ワックスペーパー ロゴ 150×150(50枚入) cotta 16706877

40501 WP1400 ワックスペーパー ロゴ 150×150(50枚入) cotta 16706877
40501 WP1400 ワックスペーパー ロゴ 150×150(50枚入) cotta 16706877
40501 WP1400 ワックスペーパー ロゴ 150×150(50枚入) cotta 16706877

WP1400 ワックスペーパー ロゴ 150×150(50枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(1箱)
注文コード
16706877
品番
40501
参考基準価格(税別)¥315販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

耐水・耐油・剥離性に優れ、油染みや乾燥を防いでくれます。
食品の敷紙やラッピングにぴったりです。
お弁当の仕切りやお菓子の包装に使いやすい小さめサイズ。
正方形なので折り紙のような使い方ができます。

仕様
【オーブン】不可
材質
晒パラフィン紙(ワックス加工)
寸法(mm)
150×150
レンジ
不可
注意
※ワックスペーパーはご使用時間の経過により、水分や油分が染み出たり破れたりする場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
167068774050101794749DL635140501 KHS ワックスペーパー 貝印 01794749KHS ワックスペーパー貝印1袋(50枚)
369
税込406
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
167068774050180767909-40501 ワックスペーパー シート 天満紙器 80767909ワックスペーパー シート天満紙器1セット
299
税込329
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする