曜日別特売

cotta あいりおーさん監修 目盛り付きドレッジ

cotta あいりおーさん監修 目盛り付きドレッジ - cotta

あいりおーさん監修のドレッジです。
ボウル内の生地を型に流し込んだり、クリームのデコレーションにもお使いになれます。
パン生地作りに便利な目盛り付き。
ドレッジの両面に細かな凹凸があるので生地がくっつきにくい仕様です。
ご使用後は、食器用洗剤で汚れをよく洗い落とし、水分をよく乾燥させてから収納してください。

材質ポリエチレン寸法(mm)145×97×H3耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20食器洗浄機×内容量1枚(1枚)
注意
※ご使用前に食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
※火のそばに置くと軟化し、また変化することがあります。
※たわしやみがき粉でみがくとキズがつくことがあります。
※使用する食材によっては色がつく場合があります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672714142788
433
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする