スコン プレート アンバー
デンマーク語で「すてき」「きれい」といった意味を持つスコン。いいね、やったね、という意味で使われる事もある言葉です。
飾るだけの特別なものではなく、毎日使う中で「素敵だな」と思えるもの。スコンは、そんな日常を彩るためのグラスシリーズです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質耐熱ガラス
色アンバー
寸法(Φ×mm)約直径145×H20
レンジ可
食器洗浄機可
内容量1個(1個)
デンマーク語で「すてき」「きれい」といった意味を持つスコン。いいね、やったね、という意味で使われる事もある言葉です。
飾るだけの特別なものではなく、毎日使う中で「素敵だな」と思えるもの。スコンは、そんな日常を彩るためのグラスシリーズです。