cotta
cotta オーバルデコ型 14cm
仕様
【オーブン】可、【ガスコンロ】不可
材質
アルミ製(アルマイト加工あり)
寸法(mm)
140×110×H60
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16752901
46170
¥1,512
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください