cotta
マフィンカップ ハウス白
マフィンやカップケーキにお使い頂けるスタンダードなベーキングカップです。焼き型は不要です。
仕様
【オーブン】可
適合
袋:1284、1200、1251、1252
材質
晒クラフト(耐熱性)
寸法(mm)
底59×高50
容量(mL)
150
耐熱温度(℃)
180まで(目安)
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16756498
50200
¥2,550
¥
2,498
¥2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください