cotta
シフォンケーキ型 21cm用(アルミ製)
焼き上がりが抜群に良いアルミ製のシフォンケーキ型です。形も崩れません。
底抜けタイプの扱いやすい型です。
材質
アルミニウム(アルマイト加工)
質量(g)
269
寸法(Φ×mm)
口220×H97(芯の高さ:125)
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
注意
※ご使用前の空焼きはしないでご使用ください。
※使用後は中性洗剤で充分に油汚れを落とし、よく乾燥させてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16763699
54804
¥6,179
¥
6,098
¥6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください