曜日別特売

SI-丸80

SI-丸80 - cotta

【耐久力】焼成条件210度12分の条件で、約750回使用できます。
【耐熱性】シリコーンゴムでできたモールドで、耐熱温度270度、耐寒温度-30度という幅広い温度帯での使用ができます
【剥離性】シリコーンゴムでできており、生地離れ(剥離性)は良く、作業性がアップします。
【利便性】非常に耐久性があるので、ロングライフの商品に向きます。

容量(mL)160内寸(mm)82径(底65径)×H40寸法(Φ×mm)内寸82(底65)×H40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1678889067015
939
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする