cotta
BT52 クラフトキューブ 茶無地
かわいいキューブ型のベーキングカップです。
マフィンやカップケーキなどお手軽サイズの焼き菓子に未晒のナチュラルな風合いがぴったりです♪
仕様
【オーブン】可
材質
耐油未晒クラフト
寸法(mm)
45×45×H45
容量
115cc
内容量
1枚(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16791848
68975
¥1,365
¥
1,298
¥1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください