曜日別特売

プロアスター パウンド型 小

プロアスター パウンド型 小 - cotta

アルスターにフッ素樹脂加工をしたお手入れのしやすいパウンドケーキ型です。
型離れもよく、ほかのフッ素加工の型に比べると耐久性があります。
コーティング製品は空焼きしないでください。
【保存方法】
水気を完全に切って乾いた場所に保管してください。

仕様【オーブン】可材質アルミメッキ鋼板に内面フッ素樹脂加工2コート寸法(mm)内寸170×80×60食器洗浄機不可内容量1個(1個)
注意
※使用後は洗剤をつけた柔らかいスポンジで洗いよく水気を拭き取ってください。
※水気が少しでも残っているとサビの原因になります。
※傷がつく原因となりますので研磨剤等で磨くことはおすすめしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679770173169
5,838
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする