曜日別特売

ブリキパウンド型 大

ブリキパウンド型 大 - cottaブリキパウンド型 大 - cotta

熱伝導の良いブリキを使ったパウンドケーキ型です。
使用前は表面に付いた油を除くため空焼きをします(150℃で20ほど)。
終わったら一度オーブンから取り出し、表面についた汚れをペーパータオルなどで拭き取ります。
しっかり冷ました後油を薄く塗って、なじませるために再度空焼きをしてください(200℃10分)。
塗った油が空焼きにより色がつくことがありますが、 ご使用には問題ございません。
【お手入れ方法】
熱の残ったオーブンに入れて完全に水気を飛ばしてください。
新聞紙や耐油紙などに包んで保管しますとサビづらくなります。

材質ブリキ寸法(mm)内寸240×80×H60 底寸230×70内寸(mm)240×80×H60内容量1個(1個)
注意
※使用後は布等で汚れを拭き取り保管してください。
※サビの原因となるため、基本的には洗浄はしません。
※汚れが気になる場合は、洗剤は使用せず水などでサッと流し、熱の残ったオーブンで水気を飛ばしてから薄く油を塗って保管してください。
※油分がなじむことにより型離れの良い型になっていきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679772873173
998
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする