cotta
ベアーブレッド焼型(ステンシル付)No2388
生地量:目安325g前後
材質
本体:アルミメッキ銅版、ステンシル:ポリプロピレン
寸法(mm)
本体内寸:91×221×80、ステンシル:90×100
内寸(mm)
91×221×H80
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16797816
73187
¥2,804
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください