曜日別特売

BT82 ダブルミニパウンドトレー (茶無地)

BT82 ダブルミニパウンドトレー (茶無地) - cotta

側面の上部を二重にすることにより口径の広がりを低減します。

用途ベーキング仕様【オーブン】可材質耐油未晒クラフト寸法(mm)30×80×35容量(mL)120対応【袋】1094 E-5特性耐油、耐熱性内容量1枚(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1679917173691
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする