cotta
M403 マフィンカップ (星柄)
マフィンやカップケーキにお使いいただける定番のベーキングカップです。
※おもな用途:ベーキング
用途
ベーキング
仕様
【オーブン】可
材質
未晒クラフト
寸法(mm)
59×50
容量(mL)
150
耐熱温度(℃)
180まで(目安)
特性
耐熱
適合フタ
1284、1200、1251、1252
内容量
1枚(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16799216
73741
¥2,770
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください