曜日別特売

マルテラート フレキシブルモルド 80径 半球型5ヶ取り

マルテラート フレキシブルモルド 80径 半球型5ヶ取り - cotta

イタリアのプロ用製菓器具の老舗メーカーである、マルテラート社のシリコンモルド。
バターを含む菓子は、油を引くか粉をふった方が型離れはよいようです。

材質シリコン寸法(mm)外寸:175x300耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60出来上り寸法(mm)径80×H40内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680444879405
3,490
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする