cotta
フレッシュロック角型1.4L
蓋に透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から中身の確認が出来ます。
蓋のヒンジ部分が頑丈なので、落としても割れにくくなりました。
材質
本体:飽和ポリエステル、フタ:ポリプロピレン
容量(L)
1.4
容量(g)
砂糖800、塩1500、小麦粉670、パン粉280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95.8×108.5×180
耐熱温度(℃)
本体:60
内容量
1個(1個)
注意
※熱湯を入れたり、食器洗い乾燥機でのご使用はお避け下さい。
※その他材質/パッキン:シリコンゴム、取手:ポリプロピレン
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16804789
80988
¥850
¥
849
¥934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください